TYROLIT
フラップディスク ファストカット
鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。
チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。
砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
穴径(mm)
22.23
外径(mm)
125
仕様
★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
最高周速度
80m/s(4800m/min)
羽根の長さ(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
5 0922
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633303
160240
40
836-7711
129
67
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633312
160242
60
836-7712
100
79
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89633328
160244
60
836-7713
130
87
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください