一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス

一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス - UVEX(ウベックス)

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
メタルフリーで金属部品を使っていません。

仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
トラスコ品番
質量(g)
規格
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896339249169066クリア836-660545000JIS T 8147規格品ネイビーブルー
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
896339429169081グレー836-660745000EN166規格品ブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896339339169067クリア836-660648000JIS T 8147規格品ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする