曜日別特売

一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス

一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス - UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス - UVEX(ウベックス)

ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
メタルフリーで金属部品を使っていません。

仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896339589169469
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする