曜日別特売

パーテーション

パーテーション - WRITEBESTパーテーション - WRITEBESTパーテーション - WRITEBESTパーテーション - WRITEBEST
(1件のレビュー)
間口(mm)1200幅(mm)1200厚さ(mm)28奥行(mm)282018年トラスコ掲載ページ10 0131内容量1台
注意
※スタンドは別売りです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89638036PP45V02ネイビー1500
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89638045PP45V05ダークグレー1500
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89638054PP46V02ネイビー1800
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89638063PP46V05ダークグレー1800
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89638018PP44V02ネイビー1200
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89638027PP44V05ダークグレー1200
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-07
用途: 事務所内間仕切り
勝美舗道株式会社建設業・工事業

スタンド用金具が付いてる思い購入した所写真を見た時
連結で足付いていたので購入決めましたが商品が届いた時金具がないので
別に購入するとしたらスタンド金具有りますか?

MonotaROからの回答

スタンド金具は注文コード89638002でお取り扱いしております。ご検討をお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする