エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型

エースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 - アソーエースボール 縦型三方弁 外内ねじ型 - アソー

ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
流路切換用バルブとして最適です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
RoHS相当品となります。

用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0336内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89640267BM-5111R1/8×Rc1/8
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
89640276BM-5222R1/4×Rc1/4
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする