エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型

エースボール3W 横型三方弁 内X内ネジ型 - アソー

コンパクトな横型三方バルブです。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。
3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります。
RoHS相当品となります。

用途
0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)。
流体を左右に切替するためのバルブです。
トラスコ品番795-4492材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ質量(g)189材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0330内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89640328BT-2333
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする