ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t)

ラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t) - allsafeラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t) - allsafeラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t) - allsafeラッシングベルト ラチェット式ナローフック仕様超重荷重(10t) - allsafe

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト6本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト5本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
超重荷重荷物結束。
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1443内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643268RN6N14Jフック(クロスフック・ナローフック)654.51453330-
39,900
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
89643277RN6N15Jフック(クロスフック・ナローフック)654.51563330-
42,900
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
89643286RN6N16Jフック(クロスフック・ナローフック)654.51673330-
45,900
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする