allsafe
ベルト荷締機 ラチェット式ナローフック仕様(超重荷重)
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止。
仕様
ラチェットバックル式、ナローフックタイプ
トラスコ品番
859-0635
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
6.54
色
白
最大使用荷重(t)
3.33
2018年トラスコ掲載ページ
7 1443
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643295
RN6N17
白
Jフック(クロスフック・ナローフック)
65
4.5
1
7
8
3330
-
¥
48,900
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください