allsafe
ベルト荷締機 ラチェット式ラウンド仕様(超重荷重)
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途
超重荷重荷物結束。
仕様
ラチェットバックル式、ラウンドタイプ
トラスコ品番
859-0636
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
質量(kg)
5.78
色
白
最大使用荷重(t)
3.33
2018年トラスコ掲載ページ
7 1442
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643304
RN6R8
白
エンドレス
65
4.5
-
8
8
3330
-
¥
41,300
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください