Vikan(ヴァイカン)
ウォーターガン 93209
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
用途
フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。
材質
ポリエチレン(PE)、真鍮
トラスコ品番
497-0888
縦(mm)
165
横(mm)
120
耐熱温度(℃)
40℃
2018年トラスコ掲載ページ
9 0291
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644083
93209
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください