ソケットセット 3/8

ソケットセット 3/8 - GEDOREソケットセット 3/8 - GEDOREソケットセット 3/8 - GEDOREソケットセット 3/8 - GEDOREソケットセット 3/8 - GEDOREソケットセット 3/8 - GEDOREソケットセット 3/8 - GEDORE

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
スチール製の丈夫なケースに入っています。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。

差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼内容量1セット
全8種類を絞り込む
セット商品数
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
セット商品数
トラスコ品番
質量(kg)
ハンドル内容
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89646944268289316855-12962.3ラチェットハンドル(3093U-10)、エクステンションバー(3090-54 0105
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646953623598017855-12992.6ラチェットハンドル(3093U-3)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-54 0105
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646962623830022855-12973ラチェットハンドル(3093U-3)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-54 0105
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646978624020017855-13002.7ラチェットハンドル(3093U-3)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-54 0105
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
89646987624047022855-12983.1ラチェットハンドル(3093U-3)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-54 0105
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89647057623954017855-13022.6ラチェットハンドル(3093U-10)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-54 0106
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89647084622974026855-13013.1ラチェットハンドル(3093U-10)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-54 0105
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89646935268288516855-12952.2ラチェットハンドル(3093U-10)、エクステンションバー(3090-54 0105
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする