曜日別特売
2682885 ソケットセット 3/8 GEDORE 89646935

ソケットセット 3/8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットセット商品数16ハンドル内容ラチェットハンドル(3093U-10)、エクステンションバー(3090-5トラスコ品番855-1295注文コード89646935品番2682885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
スチール製の丈夫なケースに入っています。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。

セット商品数16差込角(mm)9.5トラスコ品番855-1295質量(kg)2.2ハンドル内容ラチェットハンドル(3093U-10)、エクステンションバー(3090-52018年トラスコ掲載ページ4 0105材質クロムバナジウム鋼ソケット内容(mm)6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする