GEDORE
31K12用 ラチェットリング(12角)
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
仕様
12角タイプ
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ
6243300
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89653777
6246750
24
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653786
6246910
26
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653795
6247050
27
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653804
6247130
28
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください