曜日別特売
6246750 31K12用 ラチェットリング(12角) GEDORE 89653777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

31K12用 ラチェットリング(12角)6246750

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
内容量1個注文コード89653777品番6246750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。

用途
建設現場
対辺寸法(mm)
24
仕様
12角タイプ
トラスコ品番
855-4491
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(g)
91
適合レンチ
6243300
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする