※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
31K12用 ラチェットリング(12角)
6247050
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
27
24
¥3,998
26
¥3,998
27
¥1,398
28
¥4,598
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89653795
品番
6247050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
対辺寸法(mm)
27
仕様
12角タイプ
トラスコ品番
855-4493
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
質量(g)
69
適合レンチ
6243300
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414