GEDORE
T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX
ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質
クロムバナジウム鋼
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89658686
2647494
1丁
T15
855-6805
152
40
125
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658695
2647508
1丁
T20
855-6806
152
45
125
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658704
2647516
1丁
T25
855-6807
177
50
150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658713
2647524
1丁
T27
855-6808
177
115
150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658722
2647532
1丁
T30
855-6809
188
140
150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658738
2647540
1丁
T40
855-6810
213
180
175
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275590
2647486
1本
T10
855-6804
152
40
125
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89658677
2647486
1丁
T10
855-6804
152
40
125
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください