G-150N、935GP-S用Φ123パッド

G-150N、935GP-S用Φ123パッド - コンパクトツール

補修用MPパッドです。

用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8966375322977A
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする