使い捨てバフ

使い捨てバフ - コンパクトツール使い捨てバフ - コンパクトツール使い捨てバフ - コンパクトツール
(6件のレビュー)

塗膜用ポリッシングバフです。
Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。

用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。材質ウレタンスポンジ適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89663762A20402S807-129615
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
89663778A20403S807-129716
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 磨き
製造業

この価格で数回使用できテーパーなのでキワキワまで磨くのに最適
使用後はキチンと洗いましょう

対象商品 : 89663762
2022-05-11
用途: 車の塗装の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みが30mmのものを前は使ってましたが、ダブルアクションのオービットが大きいものだと外れて吹っ飛んでいきやすいのでこちらを買いました。使い捨てしなくても繰り返し使えるのでとても良い。

対象商品 : 89663762
2022-02-12
用途: 磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

安さでこちらの商品を購入しました。耐久性ほまだ、分かりませんが期待してます

対象商品 : 89663778
2021-09-24
用途: 磨き
喫茶マゼラン飲食業

洗えば長く使えるのでコスパがいいです。また買います。

対象商品 : 89663778
2021-02-03
用途: コーティング下地処理の仕上げ
トータルリペアその他業種

使い捨てとありますが、皆さん仰る様に、洗えば繰り返し使えます。
品質、コスパ共良いのでリピート確定です。

1が参考にしています
対象商品 : 89663762
2019-07-15
用途: ポリッシング

薄いタイプなので低重心になり作業しやすいです。
使い捨てですが結構使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする