3M(スリーエム)
EPDMガスケット 入出口配管用
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途
へルールガスケット1S用。
仕様
ヘルールガスケット1SEPDM
トラスコ品番
836-2935
材質
EPDM
質量(g)
5
タイプ
入出口配管用
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 0389
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89668495
FGK1S-E
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください