曜日別特売

有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き

有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き - 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き - 3M(スリーエム)有機ガス用吸収缶 S1ろ過材付き - 3M(スリーエム)
(3件のレビュー)

吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。
ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。
1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。

ガスの種類有機ガス適合マスク防毒マスク7700シリーズ面体種別吸収缶粒子捕集効率(%)80以上2018年トラスコ掲載ページ6 0160防塵機能あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガスの種類
質量(g)
防塵機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896700267011J-100有機ガス91あり
オープン
669
736(税込)
当日出荷
896700357011J-55有機ガス68あり
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: バイク部品の塗装

塗装で頭がくらくらしていましたが、これを使うことで有機ガスや霧状の塗料の侵入を大幅に減らすことができました。

対象商品 : 89670035
2024-04-25
用途: 溶剤使用作業
株式会社前川製作所

使い勝手が良いので、大量買いを行います。納期短縮をお願いします。

対象商品 : 89670026
2020-04-12
用途: 塗装作業
製造業

溶剤臭は完全に抑えられていると思う。
脱着も容易で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする