曜日別特売

TSパッド ライト

TSパッド ライト - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。
重心が低く、使いやすくなりました。
ボタンが外れても復旧可能です。
3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。

材質ナイロン適合電動工具用トラスコ品番826-6686質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(mm)952018年トラスコ掲載ページ5 0963内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671058TS9514000
1,664
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89671058
2024-03-05
用途: 現場で使用

ぴったりくるものがなかなか見つからずモノタロウで探したらありました、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする