CPユニホイール

CPユニホイール - 3M(スリーエム)CPユニホイール - 3M(スリーエム)CPユニホイール - 3M(スリーエム)

スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。
狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。

用途
プレス及び研削加工後のバリ取り。
ビード切削後の目つぶし。
付着物の除去。
外径(mm)75材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上がり相当番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671067CU220
43,220
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89671076CU180
43,220
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89671112CU120
36,020
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする