トライザクト のりつきディスクロール

トライザクト のりつきディスクロール - 3M(スリーエム)

塗装表面の微少欠陥補修用に開発された、立体ピラミッド構造の表面パターンを持つ新しい研磨材です。
規則正しい表面パターンにより、非常に精細で安定した研磨目が得られます。
凹凸のあるパターン構造により、目詰まりしにくく耐久性に優れています。
乾式でもご使用いただけますが、可能な限り霧吹き程度の水を併用してご使用下さい。(トライザクト(TM)フィルムの本来の性能が発揮されるとともに、粉塵の発生を抑えることができます)

用途自動車の内外装部品DVDやテレビなどの樹脂部品オートバイのタンクやカウルピアノや自動販売機などの様々な光沢塗装面のサンディング(ブツ除去研磨)、バフィング(磨き)に。仕様1ロール/500ディスク付トラスコ品番835-9045材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)365番手#60002018年トラスコ掲載ページ5 0536内容量1セット(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671137266L
44,800
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする