曜日別特売

スコッチ・ブライト ケレンパッドXL

スコッチ・ブライト ケレンパッドXL - 3M(スリーエム)

丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。
お好みのサイズに切ってご使用いただけます。
柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。
なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。
男性の手の平にぴったりのサイズです。

用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離仕上がり相当番手100~120トラスコ品番836-3338材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)250幅(mm)140質量(g)922018年トラスコ掲載ページ5 1328内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671663K/PAD
8,105
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする