曜日別特売

ハイパーソフト放熱シート

ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

耐熱温度130℃を実現した高熱伝導のアクリル系熱伝導シートです。
熱伝導率が高く形状追従性や被着体との密着性に優れるため、高い熱伝導効果が得られます。
非シリコーン系の放熱シートのため、接点不良などの原因となる、シロキサンガスが発生しません。
レンズの曇りや接点不良等などの心配がありません。
難燃性もあり、UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)

用途電子・電気機器(車載エレクトロニクス、パソコンやスマートフォンなど)のCPU・LED基板などの発熱部品からヒートンシンクへの放熱に。材質基材:アクリル系危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 0701内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896720045578H-0.5855-865765220×220×0.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
896720135578H-1.0855-8658131220×220×1.0
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
896720225578H-1.5855-8659196220×220×1.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
896720385578H-2.0855-8660261220×220×2.0
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
896720476500H-0.5855-865065220×220×0.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
896720566500H-1.0855-8651131220×220×1.0
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
896720656500H-1.5855-8652196220×220×1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
896720746500H-2.0855-8653261220×220×2.0
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
896720836510H-1.0855-8654131220×220×1.0
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
896720926510H-1.5855-8655196220×220×1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896721086510H-2.0855-8656261220×220×2.0
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672038
2023-11-01
用途: ホットスターラーの熱結合
製造業

ホットスターラーの天板に貼って、加熱対象と熱結合できました。やわらかい素材なので、一度貼ってしまうと、剥がす際にビリビリに千切れました。

対象商品 : 89672038
2021-09-22
用途: カーナビ用IC放熱として
サービス業

某メーカーのカーナビが突然暴走と通信不良を繰り返すようになったので、中を確認してみたところ、ICの熱を金属ケースに逃がす構造にはなっているが、本来有るはずの放熱用クッションシートが無い。購入から1度も修理に出した事が無いので、元々無いのか、行程での入れ忘れか。いずれにしても修理に出したところで時間がかかるばかりなので、3Mの本商品を探していたところMonotaROで取り扱っていたので急遽購入。回路設計をやっているので、本製品の性能は理解している。取付後はケースへ確実に放熱されナビも安定動作するようになった。
最近のMonotaROは電子部品も幅広く扱ってくれるので非常にありがたい。
本商品の放熱シートは少々高く思えるが、性能を理解している人には十分満足できる金額と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする