耐熱ポリイミドテープ

耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ - 3M(スリーエム)

特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。
非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。

用途
ハンダリフロー時の耐熱マスキング。
部品仮固定。
耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967217874141巻19330.047褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.69N/10mm
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
8967218774141巻25330.047褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.69N/10mm
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
8967219674141巻50330.047褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.69N/10mm
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
896722057414L1巻2000.30.047褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.69N/10mm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
896722147414-51巻19330.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.3N/10mm
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
896722237414-51巻25330.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.3N/10mm
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
896722327414-51巻50330.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.3N/10mm
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
896722487416A1巻19330.042褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.90N/10mm
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
896722577416A1巻25330.042褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.90N/10mm
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
896722667416A1巻50330.042褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.90N/10mm
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
896722757416Y1巻19500.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.41N/10mm
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
896722847416Y1巻25500.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.41N/10mm
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896722937416Y1巻50500.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.41N/10mm
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24883655May-141ケース(16巻)19330.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.3N/10mm
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
248850647416A1ケース(6巻)50330.042褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.90N/10mm
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
248850807416Y1ケース(16巻)19500.03褐色--0.41N/10mm
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488508974141ケース(6巻)50330.047褐色--0.69N/10mm
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
248850987416Y1ケース(12巻)25500.03褐色--0.41N/10mm
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24885107May-141ケース(12巻)25330.03褐色--0.3N/10mm
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24885116May-141ケース(6巻)50330.03褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.3N/10mm
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
248851257416A1ケース(16巻)19330.042褐色ポリイミドフィルム高耐熱・架橋性アクリル系0.90N/10mm
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
2488513474141ケース(12巻)25330.047褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.69N/10mm
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
248851507416A1ケース(12巻)25330.042褐色--0.90N/10mm
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
248851597416Y1ケース(6巻)50500.03褐色--0.41N/10mm
オープン
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
248851687414L1ケース(30巻)2000.30.047褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.69N/10mm
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2488517774141ケース(16巻)19330.047褐色ポリイミドフィルム高耐熱アクリル系0.69N/10mm
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする