ポリイミド耐熱マスキングテープ

ポリイミド耐熱マスキングテープ - 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ - 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ - 3M(スリーエム)ポリイミド耐熱マスキングテープ - 3M(スリーエム)

難燃性・耐薬品性に優れています。

用途
プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。
耐熱被覆・耐熱保護。
特性耐熱、難燃性、耐薬品性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896724247413D1巻12330.065ポリイミドフィルムシリコーン系
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
896724337413D1巻19330.065ポリイミドフィルムシリコーン系
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
896724427413D1巻25330.065ポリイミドフィルムシリコーン系
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896724587413D1巻50330.065ポリイミドフィルムシリコーン系
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
248851867413D1ケース(12巻)25330.065--
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
248851957413D1ケース(6巻)50330.065--
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
248852047413D1ケース(16巻)19330.065--
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
248852207413D1ケース(25巻)12330.065--
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする