曜日別特売

アルミローラコンベヤALR3808

アルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤーアルミローラコンベヤALR3808 - セントラルコンベヤー

耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。

ローラー径(Φmm)38.1仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1277内容量1台
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要
全24種類を絞り込む
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
ローラー幅(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89681208ALR3808-100590858-48625010035
111,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681253ALR3808-100790858-48637510035
95,900
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681305ALR3808-101090858-486410010035
86,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681357ALR3808-101590858-486515010035
77,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681402ALR3808-200590858-48665020035
117,700
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681454ALR3808-200790858-48677520035
100,400
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681506ALR3808-201090858-486810020035
90,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681558ALR3808-201590858-486915020035
79,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681594ALR3808-300590858-48705030025
124,700
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681637ALR3808-300790858-48717530025
105,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681682ALR3808-301090858-487210030025
94,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681734ALR3808-301590858-487315030025
82,500
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681777ALR3808-400590858-48745040018
134,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681813ALR3808-400790858-48757540018
112,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681865ALR3808-401090858-487610040018
99,600
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681917ALR3808-401590858-487715040018
86,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89681962ALR3808-500590858-48785050015
141,900
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682014ALR3808-500790858-48797550015
118,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682066ALR3808-501090858-488010050015
103,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682118ALR3808-501590858-488115050015
89,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682163ALR3808-600590858-48825060012
149,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682215ALR3808-600790858-48837560012
123,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682267ALR3808-601090858-488410060012
108,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89682312ALR3808-601590858-488515060012
92,500
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする