曜日別特売
ALR3808-301590 アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー 89681734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALR3808-301590 アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー 89681734
ALR3808-301590 アルミローラコンベヤALR3808 セントラルコンベヤー 89681734

アルミローラコンベヤALR3808

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
ローラー幅(mm)300
ピッチ(mm)150
内容量1台注文コード89681734品番ALR3808-301590
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。

トラスコ品番
858-4873
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
300
ローラー耐荷重(kg/本)
25
仕様
搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質
フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)
1.6
材質(ローラー部)
アルミ
ローラー径(Φmm)
38.1
2018年トラスコ掲載ページ
8 1277
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする