クラフトマスカー

クラフトマスカー - tesa(テサ/テサテープ)クラフトマスカー - tesa(テサ/テサテープ)クラフトマスカー - tesa(テサ/テサテープ)クラフトマスカー - tesa(テサ/テサテープ)クラフトマスカー - tesa(テサ/テサテープ)

しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。

用途幅木周りや床面の塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系クリーム長さ(m)25テープ種類マスキングテープ引張強度38N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.4N/10mm2018年トラスコ掲載ページ7 0244内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896838774364-180-25836-5657180210
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896838864364-300-25836-5658300360
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする