建築内装用マスカー

建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)建築内装用マスカー - tesa(テサ/テサテープ)

平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。

用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ種類マスキングテープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
材質
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896840084365-1400-3333836-5649基材:平面紙、粘着剤:アクリル系1400
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
896840174365-2100-3333836-5650基材:平面紙、粘着剤:アクリル系2100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
896840264365-550-3333836-5648基材:平面紙、粘着剤:アクリル系550
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
896840354368-1100-3333836-5653基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系1100クリーム
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896840444368-1800-3333836-5654基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系1800クリーム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
896840534368-2100-3333836-5655基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系2100クリーム
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
896840624368-2600-1717836-5656基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系2600クリーム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
896840784368-300-3333836-5651基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系300クリーム
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896840874368-550-3333836-5652基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系550クリーム
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする