曜日別特売

中型アルミレール

中型アルミレール - TOSO

多目的型本格工事用レール。会議室からステージまで幅広く対応します。

用途工事用レールとして。長さ(mm)3000トラスコ品番137-8970材質アルミ合金幅(mm)32.2質量(kg)1.2高さ(mm)212018年トラスコ掲載ページ10 0753内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89684735A32-3000
5,830
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89684735A32-300034563042A32-3000A32-3000 中型カーテンレール アルミ TOSO 34563042中型カーテンレール アルミTOSO1本
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする