TOSO
ニューデラック ジョイント アルミヨウ
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0201
材質
スチール
長さ(mm)
150
幅(mm)
21
高さ(mm)
13
質量(g)
17
品名
ジョイント アルミ用
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89684787
ND-AJ
¥370
¥
299
¥329
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください