曜日別特売

ピクチャー キャップT1

ピクチャー キャップT1 - TOSO

ピクチャーレール用の部品です。

用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)2仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0137材質ポリエチレン幅(mm)20.0高さ(mm)16質量(g)1.6品名専用キャップ2018年トラスコ掲載ページ10 0759内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685785PT1-CH
360
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89685785PT1-CH35338852T-1PT1-CH キャップ TOSO 35338852キャップTOSO1個
359
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする