曜日別特売

ハンドタップ SKS

ハンドタップ SKS - TRUSCOハンドタップ SKS - TRUSCOハンドタップ SKS - TRUSCOハンドタップ SKS - TRUSCOハンドタップ SKS - TRUSCOハンドタップ SKS - TRUSCOハンドタップ SKS - TRUSCOハンドタップ SKS - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89686038T-HT1W8-11本854-9601125.025022
14,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686047T-HT1W8-21本854-9602125.025022
14,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686056T-HT1W8-31本854-9603125.025022
14,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686065T-HT3/4W10-11本854-9625105.015016.5
7,780
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686074T-HT3/4W10-21本854-9626105.015016.5
7,780
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686083T-HT3/4W10-31本854-9627105.015016.5
7,780
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686092T-HT5/8W11-11本854-963695.010013.5
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686108T-HT5/8W11-21本854-963795.010013.5
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686117T-HT5/8W11-31本854-963895.010013.5
4,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686126T-HT7/8W9-11本854-9644115.018019.5
10,370
7,798
8,578(税込)
当日出荷
89686135T-HT7/8W9-21本854-9645115.018019.5
10,370
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686144T-HT7/8W9-31本854-9646115.018019.5
10,370
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
89686397T-HT1UNC8-21本854-9597125.025022
15,690
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686406T-HT3/4UNC10-21本854-9621105.015016.5
7,900
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
89686415T-HT5/8UNC11-21本854-963295.010013.5
5,810
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686424T-HT7/8UNC9-21本854-9640115.018019.5
11,400
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
89686433T-HT1UNF12-21本854-9599125.025022
15,690
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686442T-HT3/4UNF16-21本854-9623105.015016.5
7,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89686458T-HT5/8UNF18-21本854-963495.010013.5
5,810
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686467T-HT7/8UNF14-21本854-9642115.018019.5
11,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686528T-HT1W8-S1セット(3本)854-9604125.0750先・中・仕上22
44,080
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
89686537T-HT3/4W10-S1セット(3本)854-9628105.0450先・中・仕上16.5
23,350
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686546T-HT5/8W11-S1セット(3本)854-963995.0300先・中・仕上13.5
14,120
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686555T-HT7/8W9-S1セット(3本)854-9647115.0540先・中・仕上19.5
31,120
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
89686643T-HT1UNC8-S1セット(3本)854-9598125.0750先・中・仕上22
47,070
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686652T-HT3/4UNC10-S1セット(3本)854-9622105.0450先・中・仕上16.5
23,680
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686668T-HT5/8UNC11-S1セット(3本)854-963395.0300先・中・仕上13.5
17,430
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
89686677T-HT7/8UNC9-S1セット(3本)854-9641115.0540先・中・仕上19..5
34,220
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686686T-HT1UNF12-S1セット(3本)854-9600125.0750先・中・仕上22
47,070
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686695T-HT3/4UNF16-S1セット(3本)854-9624105.0450先・中・仕上16.5
23,680
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686704T-HT5/8UNF18-S1セット(3本)854-963595.0300先・中・仕上13.5
17,430
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686713T-HT7/8UNF14-S1セット(3本)854-9643115.0540先・中・仕上19..5
34,220
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする