ハンドタップ 細目 SKS

ハンドタップ 細目 SKS - TRUSCOハンドタップ 細目 SKS - TRUSCOハンドタップ 細目 SKS - TRUSCOハンドタップ 細目 SKS - TRUSCOハンドタップ 細目 SKS - TRUSCOハンドタップ 細目 SKS - TRUSCOハンドタップ 細目 SKS - TRUSCOハンドタップ 細目 SKS - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途
被削材:鉄、軽金属。
並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89686153T-HT12X1.25-11本1.25854-958180.029.0、808.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89686162T-HT12X1.25-21本1.25854-958280.029.0、808.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89686178T-HT12X1.25-31本1.25854-958380.029.0、808.5
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
89686187T-HT14X1.5-11本1.5854-958588.030.0、8810.5
3,590
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89686196T-HT14X1.5-21本1.5854-958688.030.0、8810.5
3,590
2,698
2,968(税込)
当日出荷
89686205T-HT14X1.5-31本1.5854-958788.030.0、8810.5
3,590
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686214T-HT16X1.5-11本1.5854-958995.032.0、9512.5
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89686223T-HT16X1.5-21本1.5854-959095.032.0、9512.5
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89686232T-HT16X1.5-31本1.5854-959195.032.0、9512.5
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
89686248T-HT18X1.5-11本1.5854-9593100.037.0、10014.0
6,920
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686257T-HT18X1.5-21本1.5854-9594100.037.0、10014.0
6,920
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686266T-HT18X1.5-31本1.5854-9595100.037.0、10014.0
6,920
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686275T-HT20X1.5-11本1.5854-9605105.037.0、10515.0
8,650
6,498
7,148(税込)
当日出荷
89686284T-HT20X1.5-21本1.5854-9606105.037.0、10515.0
8,650
6,498
7,148(税込)
当日出荷
89686293T-HT20X1.5-31本1.5854-9607105.037.0、10515.0
8,650
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686302T-HT22X1.5-11本1.5854-9609115.038.0、11517.0
10,370
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686318T-HT22X1.5-21本1.5854-9610115.038.0、11517.0
10,370
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686327T-HT22X1.5-31本1.5854-9611115.038.0、11517.0
10,370
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686336T-HT24X1.5-11本1.5854-9613120.045.0、12019.0
12,960
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
89686345T-HT24X1.5-21本1.5854-9614120.045.0、12019.0
12,960
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686354T-HT24X1.5-31本1.5854-9615120.045.0、12019.0
12,960
9,798
10,778(税込)
当日出荷
89686363T-HT30X1.5-11本1.5854-9617135.048.0、13523.0
27,060
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686372T-HT30X1.5-21本1.5854-9618135.048.0、13523.0
27,060
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686388T-HT30X1.5-31本1.5854-9619135.048.0、13523.0
27,060
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686564T-HT12X1.25-S1セット(3本)1.25854-95848029.0、808.5
8,290
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686573T-HT14X1.5-S1セット(3本)1.50854-95888830.0、8810.5
10,770
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686582T-HT16X1.5-S1セット(3本)1.50854-95929532.0、9512.5
12,760
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686598T-HT18X1.5-S1セット(3本)1.50854-959610037.0、10014.0
20,740
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686607T-HT20X1.5-S1セット(3本)1.50854-960810537.0、10515.0
25,930
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686616T-HT22X1.5-S1セット(3本)1.50854-961211538.0、11517.0
31,110
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
89686625T-HT24X1.5-S1セット(3本)1.50854-961612045.0、12019.0
38,890
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89686634T-HT30X1.5-S1セット(3本)1.50854-962013548.0、13523.0
81,170
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする