TRUSCO
丸ダイス SKS 細目 38径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
材質
低合金鋼(SKS2)
外径(Φmm)
38
加工ねじ
メートル細目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0417
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89686878
T38D-12X1.5
854-9491
100
1.5
¥8,500
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
89686887
T38D-14X1.25
854-9492
100
1.25
¥8,500
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
89686896
T38D-14X1.5
854-9493
75
1.5
¥8,500
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌日出荷
89686905
T38D-16X1.5
854-9494
70
1.5
¥8,500
¥
6,398
¥7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください