曜日別特売
T38D-12X1.5 丸ダイス SKS 細目 38径 TRUSCO 89686878

代表画像

丸ダイス SKS 細目 38径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M12
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード89686878品番T38D-12X1.5
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
854-9491
質量(g)
100
ねじピッチ
1.5
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
14
呼び寸法
M12
外径(Φmm)
38
加工ねじ
メートル細目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0417
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする