TRUSCO
シリンダー錠 スリットロック
キーの形状が複雑で、セキュリティ性の高い錠です。
開錠時には、キーが抜けないタイプです。
材質
シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ
トラスコ品番
855-5869
セット内容
キー2本・施錠カム板
質量(g)
76
取付板厚(mm)
1~7
キー番号
別番
2018年トラスコ掲載ページ
2 0872
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700345
CL-CA015
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください