ステンレスカットチェーン

ステンレスカットチェーン - TRUSCOステンレスカットチェーン - TRUSCOステンレスカットチェーン - TRUSCOステンレスカットチェーン - TRUSCO

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

トラスコ品番780-3729質量(kg)0.078内長P(mm)7.7内幅W(mm)32018年トラスコ掲載ページ2 0897内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700704TSC-12331.20.1ステンレス(SUS304)
2,730
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする