TRUSCO
ステン枠式ターンバックル
(1件のレビュー)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700905
TTB-12E
W1/2
856-3330
材質:ステンレス(SUS304)
200
300
¥7,190
¥
6,198
¥6,818
(税込)
翌日出荷
89700914
TTB-12H
W1/2
856-3333
材質:ステンレス(SUS304)
200
290
¥6,730
¥
5,798
¥6,378
(税込)
当日出荷
89700923
TTB-12SS
W1/2
856-3329
ステンレス(SUS304)
200
330
¥6,010
¥
5,198
¥5,718
(税込)
翌日出荷
89700932
TTB-16E
W5/8
856-3331
材質:ステンレス(SUS304)
250
380
¥14,080
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
89700948
TTB-16H
W5/8
856-3334
材質:ステンレス(SUS304)
250
370
¥12,910
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
89700957
TTB-19E
M20
856-3332
材質:ステンレス(SUS304)
300
470
¥24,530
¥
21,980
¥24,178
(税込)
翌日出荷
89700966
TTB-19H
M20
856-3335
材質:ステンレス(SUS304)
300
430
¥22,760
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
89700975
TTB-3SS
M3
856-0802
ステンレス(SUS304)
45
80
¥910
¥
789
¥868
(税込)
翌々日出荷
89700984
TTB-4SS
M4
856-3325
ステンレス(SUS304)
57
126
¥1,020
¥
879
¥967
(税込)
翌々日出荷
89700993
TTB-6SS
W1/4
856-3326
ステンレス(SUS304)
90
200
¥1,450
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌日出荷
89701002
TTB-8SS
W5/16
856-3327
ステンレス(SUS304)
120
240
¥2,500
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌日出荷
89701018
TTB-9SS
W3/8
856-3328
ステンレス(SUS304)
150
280
¥3,450
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください