曜日別特売

低圧透明シート

低圧透明シート - TRUSCO低圧透明シート - TRUSCO低圧透明シート - TRUSCO
(1件のレビュー)

絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。
透明タイプなので、対象物が見えます。
ハト目付きで引っかけて使用できます。

用途
低圧配電線路の活線作業。
建設中の配電盤に巻き安全確保用。
配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。
材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704983TTS-3050855-0217300800.5
4,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89704992TTS-5060855-02185001600.6
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
89705008TTS-60100855-02196003401
9,480
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704983
2020-03-23
用途: 電気設備工事
建設業・工事業

試しに購入してみました。他よりも安かったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする