両頭ビット

両頭ビット - TRUSCO両頭ビット - TRUSCO

オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。

材質特殊合金鋼先端サイズ5、6硬さH先端形状マイナス(-)本数10差込角対辺(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ5 0642刃先マグネットあり両頭機能両頭内容量1セット(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705638TBM16-56-110H110
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705647TBM16-56-65H65
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする