万能型チップソー

万能型チップソー - TRUSCO万能型チップソー - TRUSCO
(1件のレビュー)

1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。
ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
釘が入っている材料も楽々切断できます。
便利な切深メモリ付きです。
大きいサイズでも同じ価格設定です。

用途木材、アルミ、鉄等の切断、粗大ゴミなどの解体作業に。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ2018年トラスコ掲載ページ5 0776内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705787TSMA-100855-021267
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89705814TSMA-165855-0215214
1,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89705796TSMA-127855-0213112
1,680
1,498
1,648(税込)
欠品中
89705805TSMA-147855-0214184
1,680
1,498
1,648(税込)
欠品中
89705823TSMA-190855-0216287
1,680
1,498
1,648(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: すごい切れ味でした!

TRUSCOだから問題ないだろうと思い購入しました。アルミDINレール切断しまたところ、日本刀で切ったみたいに綺麗に切断できました!リピ確定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする