トクマルチップソー 充電丸鋸用

トクマルチップソー 充電丸鋸用 - TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用 - TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用 - TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用 - TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用 - TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用 - TRUSCOトクマルチップソー 充電丸鋸用 - TRUSCO
(1件のレビュー)

国内で研磨処理を施した日本製のサーメットチップを使用しています。
シャープな切れ味の刃厚1.2mm、省音スリット入り最薄刃です。

用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、ライニング鋼管、野縁受けの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット2018年トラスコ掲載ページ5 0769内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
刃数
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705832TJMC-1101102420.01.2
5,590
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705848TJMC-1251252820.01.2
5,970
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705857TJMC-1351353020.01.2
6,090
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705866TJMC-1471474220.01.2
6,310
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705875TJMC-1501503220.01.2
6,310
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705875
2018-12-13
用途: LGS工事
建設業・工事業

切れ味は良いです。
耐久性はまだわからないですが
良ければ再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする