ステンレス用チップソー

ステンレス用チップソー - TRUSCOステンレス用チップソー - TRUSCO

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。
ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。
外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。
制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。

用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット適合材ステンレス切断能力(mm)ステンレス62018年トラスコ掲載ページ5 0774内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89705884TST-180180201.660
9,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
89705893TST-30530525.42.080
26,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
89705902TST-35535525.42.2100
30,700
26,980
29,678(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする