ダイヤモンドブレード

ダイヤモンドブレード - TRUSCO
(1件のレビュー)

鉄筋入りコンクリートやコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
チップと基板の接合強度が高いレーザー溶接を使用しています。
熱に強く軽快な作業性で過酷な現場にも対応します。

用途コンクリート・コンクリートパイル・鉄筋入りヒューム管・U字溝・ALC・ブロックなどの切断に。外径(mm)305穴径(mm)30.5刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番829-1368材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他形状セグメントタイプ質量(kg)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000付属リング穴径(Φmm)25.4・22・20チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0807内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706042TDCS-305
16,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89706042
2020-09-03
用途: コンクリート・アスファルトコンクリート切断
建設業・工事業

コスパがとても良く、同額位の商品を使っていましたが、たまたま欠品で探しているときに見つけてからは、ずっと使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする