曜日別特売

ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - TRUSCOダイヤモンドカッター - TRUSCOダイヤモンドカッター - TRUSCOダイヤモンドカッター - TRUSCOダイヤモンドカッター - TRUSCOダイヤモンドカッター - TRUSCO

鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。
良好な切れ味が持続します。

用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
トラスコ品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706076TDCS-12512522.02.0836-8053セグメントタイプ
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706085TDCS-15015025.42.2836-8054セグメントタイプ
8,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89706094TDCS-18018025.42.2836-8055セグメントタイプ
9,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
89706112TDCW-12512522.02.0836-8057ウェーブタイプ
5,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706128TDCW-15015025.42.2836-8058ウェーブタイプ
8,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706137TDCW-18018025.42.2836-8059ウェーブタイプ
9,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706103TDCS-20020025.42.2836-8056セグメントタイプ
11,250
9,698
10,668(税込)
欠品中
89706146TDCW-20020025.42.2836-8060ウェーブタイプ
11,000
9,498
10,448(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする