まとめ買い GPトップα アランダムΦ100

まとめ買い GPトップα アランダムΦ100 - TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100 - TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100 - TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100 - TRUSCOまとめ買い GPトップα アランダムΦ100 - TRUSCO

研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ないです。
騒音少なく快適に使用できます。
ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能です。(ディスクグラインダーのみ)

用途
航空機、自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。
金属のスケール取り、および各種バリ取り。
その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
使用工具:100mm電動ディスクグラインダー。
材質アランダム砥材2018年トラスコ掲載ページ5 0945内容量1セット(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706216GP100AL-100-100P100829-13537.5
54,590
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
89706225GP100AL-120-100P100829-13547.2
54,590
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706234GP100AL-60-100P100829-13518.3
54,590
39,980
43,978(税込)
当日出荷
89706243GP100AL-80-100P100829-13527.8
54,590
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする