曜日別特売

アストラマジック 穴なし

アストラマジック 穴なし - TRUSCOアストラマジック 穴なし - TRUSCOアストラマジック 穴なし - TRUSCOアストラマジック 穴なし - TRUSCOアストラマジック 穴なし - TRUSCOアストラマジック 穴なし - TRUSCOアストラマジック 穴なし - TRUSCOアストラマジック 穴なし - TRUSCO

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。
マジック式で、取り換えが簡単です。
切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。
パターンコートにより研削力が向上しました。

用途
自動車補修研磨作業。
金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。
木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 0971内容量1セット(50枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89706313TAM-125-100-50P100
4,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
89706322TAM-125-120-50P120
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89706338TAM-125-150-50P150
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706347TAM-125-180-50P180
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89706356TAM-125-240-50P240
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89706365TAM-125-320-50P320
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706374TAM-125-400-50P400
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
89706383TAM-125-600-50P600
4,030
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
89706392TAM-125-60-50P60
4,770
3,998
4,398(税込)
当日出荷
89706408TAM-125-80-50P80
4,490
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする